NSTUSCEZ012NY

Dodge
NSTUSCEZ012NY

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00596486
No. Fabricante NSTUSCEZ012NY
Precio230.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTUSCEZ012NY

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00596486
No. Fabricante NSTUSCEZ012NY
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
Precio230.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTUSCEZ012NY TAKEUP BRG 050093

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    1.23 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    NS-210
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    050093
  • Número de Upc del fabricante
    782475805747
  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo