Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Ancho del anillo interior1.1719 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6800 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
- Número de Upc del fabricante662327136703
- UPC_NO662327136703
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola