SG224ELK8299A

Link-Belt (RRX)
SG224ELK8299A

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00596546
No. Fabricante SG224ELK8299A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
SG224ELK8299A

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00596546
No. Fabricante SG224ELK8299A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SG224ELK8299A BRG y SS SG224ELK8299A
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos interiores y exteriores penetrados, grasa especial

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327747435
  • UPC_NO
    662327747435
  • Peso
    1.39 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo