SG228EL
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00596549
No. Fabricante SG228EL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00596549
No. Fabricante SG228EL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SG228EL BRG y SS SG228EL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/4", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1 3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327136796
  • UPC_NO
    662327136796
  • Peso
    1.51 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo