Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 15/16" sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos de rodadura interiores y exteriores de óxido negro, lubricante de grado alimentario
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327747473
- UPC_NO662327747473
- Peso1.65 lb