F3S216EK75

Link-Belt (RRX)
F3S216EK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.0000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #00596559
No. Fabricante F3S216EK75
Precio162.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
F3S216EK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.0000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #00596559
No. Fabricante F3S216EK75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$162.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S216EK75 BRILLANTE BLK F3-S216EK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, de servicio intermedio, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Número de cojinete
    SG216ELPAK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    1.3020 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Longitud a través del orificio
    1-35/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S216EK75 - F3S216EK75
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Plata
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Velocidad máxima
    6800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327401498
  • UPC_NO
    662327401498
  • Peso
    2.05 lb
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo