F3S219EK75

Link-Belt (RRX)
F3S219EK75

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00596561
No. Fabricante F3S219EK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
F3S219EK75

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00596561
No. Fabricante F3S219EK75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S219EK75 BRILLANTE BLK F3-S219EK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Número de cojinete
    SG219ELPAK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de retención
    NAILON
  • Número de Upc del fabricante
    662327401603
  • UPC_NO
    662327401603
  • Peso
    2.91 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-1/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo