Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Número de cojineteSG231ELPAK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Diámetro de longitud total5.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Longitud a través del orificio2-19/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieF3S
- Longitud del orificio1-13/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327401597
- Peso6.33 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4-3/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt