P4BS2408S

Dodge
P4BS2408S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00596699
No. Fabricante P4BS2408S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4BS2408S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00596699
No. Fabricante P4BS2408S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BS2408S BLK DE LA PILA 043035

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 13.0000 a 14.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    85 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    043035
  • Número de Upc del fabricante
    782475026371
  • UPC_NO
    782475026371
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo