Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTUS2204SE

Unidad de captación de ranura ancha de rodamiento de rodillo - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2-1/4 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #00596910
No. Fabricante WSTUS2204SE

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUS2204SE TAKEUP BRG 045270

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello metálico de disco de resorte
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    WSTUS2204SE
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    14 lb
  • Capacidad de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo