PCFT20
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #00597070
No. Fabricante PCFT20
Precio142.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #00597070
No. Fabricante PCFT20
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
Precio142.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCFT20-XL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    90 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    61 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Longitud a través del orificio
    34 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    PCFT
  • Cojinete de repuesto
    GRAE20-NPP-B
  • Peso
    1.19 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo