PCFT25
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #00597074
No. Fabricante PCFT25
Precio131.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #00597074
No. Fabricante PCFT25
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
Su precio$131.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCFT25-XL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    99 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    70 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Longitud a través del orificio
    36 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    PCFT
  • Cojinete de repuesto
    GRAE25-NPP-B
  • Peso
    1.61 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo