Motion
PCFTR45
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00597080
No. Fabricante PCFTR45
Precio322.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00597080
No. Fabricante PCFTR45
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
Precio322.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCFTR45-XL 2 BRIDA DE PERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    160 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N
  • Longitud a través del orificio
    51.9 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    PCFTR
  • Cojinete de repuesto
    GRAE45-NPP-B
  • UPC_NO
    4012802790955
  • Peso
    5.28 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo