PCFTR50
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 50 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00597082
No. Fabricante PCFTR50
Precio333.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 50 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00597082
No. Fabricante PCFTR50
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
Su precio$333.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCFTR50-XL 3 BRIDA DE PERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    160 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 N
  • Longitud a través del orificio
    51.9 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    PCFTR
  • Cojinete de repuesto
    GRAE50-NPP-B
  • UPC_NO
    4012802790931
  • Peso
    5.68 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo