Motion
RAE40NPP-FA106

INA (Schaeffler)
RAE40NPP-FA106

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597095
No. Fabricante RAE40NPP-FA106
Precio225.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RAE40NPP-FA106

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597095
No. Fabricante RAE40NPP-FA106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE40-XL-NPP-FA106

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.7205 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    30.2 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 N
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de sello
    P-Seal
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802787238
  • UPC_NO
    4012802787238
  • Peso
    1.58 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo