Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior30.18 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRA-RR
- UPC_NO087796101210
- Peso1.58 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola