Motion
RAE50-NPP-B

INA (Schaeffler)
RAE50-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro de orificio, 90 mm OD, 43.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597103
No. Fabricante RAE50-NPP-B
Precio300.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RAE50-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro de orificio, 90 mm OD, 43.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597103
No. Fabricante RAE50-NPP-B
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
Precio300.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE50-XL-NPP-B INSERTAR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    43.80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    43.8 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RAE..-NPP-B
  • UPC_NO
    4012802800395
  • Peso
    2.03 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo