RTUE45-XL
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00597107
No. Fabricante RTUE45-XL
Precio499.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00597107
No. Fabricante RTUE45-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio499.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RTUE50-XL TOMACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Espaciado de ranura
    102 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Cojinete de inserto sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    148 mm
  • Altura total
    115 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    RTUE
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    RTUE50
  • Número de Upc del fabricante
    4012802793604
  • Peso
    7.15 libras, 5.7
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 N
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo