PCF20
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #00597122
No. Fabricante PCF20
Precio129.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #00597122
No. Fabricante PCF20
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
Su precio$129.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCF20-XL

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de orificio compatible
    20 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.8125 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.5625 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad general
    34 mm
  • Serie
    PCF
  • UPC_NO
    4012802790894
  • Peso
    1.4 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo