RAE20-NPP-B

INA (Schaeffler)
RAE20-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro de orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597126
No. Fabricante RAE20-NPP-B
Precio121.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RAE20-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro de orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597126
No. Fabricante RAE20-NPP-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio121.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE20-XL-NPP-B

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RAE...NPPB
  • UPC_NO
    4012802800593
  • Peso
    0.42 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo