RAE35-NPP-B

INA (Schaeffler)
RAE35-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 39 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597134
No. Fabricante RAE35-NPP-B
Precio146.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RAE35-NPP-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 39 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597134
No. Fabricante RAE35-NPP-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio146.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE35-XL-NPP-B INSERTAR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    39 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RAE..-NPP-B
  • UPC_NO
    4012802800470
  • Peso
    1.27 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo