RAE25-NPP-NR

INA (Schaeffler)
RAE25-NPP-NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro de orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597135
No. Fabricante RAE25-NPP-NR
Precio102.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RAE25-NPP-NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro de orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597135
No. Fabricante RAE25-NPP-NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE25-XL-NPP-NR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RAE..-NPP-NR
  • UPC_NO
    4012802820935
  • Peso
    0.5 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo