RAE40RRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597138
No. Fabricante RAE40RRB
Price$137.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597138
No. Fabricante RAE40RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE 40 RRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    30.18 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Cubierta moldeada
  • Serie
    RA-RRB
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • UPC_NO
    087796100930
  • Peso
    1.48 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo