P2B-SXR-55M

Dodge
P2B-SXR-55M

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 55 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar
Artículo MI #00597145
No. Fabricante P2B-SXR-55M
Precio423.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SXR-55M

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 55 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar
Artículo MI #00597145
No. Fabricante P2B-SXR-55M
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
Precio423.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BSXR55M BLK DE LA PILA 125663

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3800 a 7.4400 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Insertar material
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Longitud del orificio
    2.59 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    211
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • UPC_NO
    782475796502
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    125663
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Tamaño del marco de captación
    LD-40,TS-300
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Peso
    4.1 lb
  • Serie de cojinetes
    Serie 211
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Diámetro del centro del perno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo