RALE20-NPP-FA106

INA (Schaeffler)
RALE20-NPP-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro de orificio, 42 mm OD, 24.50 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597173
No. Fabricante RALE20-NPP-FA106
Precio66.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RALE20-NPP-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro de orificio, 42 mm OD, 24.50 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597173
No. Fabricante RALE20-NPP-FA106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RALE20-XL-NPP-FA106

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    24.50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    24.6 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1125 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RALE
  • UPC_NO
    4012802787115
  • Peso
    0.26 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo