RCSMB20/65-FA106

INA (Schaeffler)
RCSMB20/65-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 2.5625 pulg. OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597181
No. Fabricante RCSMB20/65-FA106
Precio130.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RCSMB20/65-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 2.5625 pulg. OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597181
No. Fabricante RCSMB20/65-FA106
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
Precio130.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCSMB20/65-XL-FA106

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +85 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RCSMB
  • UPC_NO
    4012802801422
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo