RFE60
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597221
No. Fabricante RFE60
Precio822.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597221
No. Fabricante RFE60
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
Su precio$822.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RFE60-XL BRIDA ALOJAMIENTO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    165 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    195 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RFE
  • Cojinete de repuesto
    GE60-KRR-B
  • Peso
    11.14 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo