RSAO80-XL
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597237
No. Fabricante RSAO80-XL
Precio1,697.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597237
No. Fabricante RSAO80-XL
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
Precio1,697.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSAO80-XL PIL BLK BRG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    315 mm
  • Línea central de base a orificio
    116 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    226 mm
  • Longitud total
    390 mm
  • Ancho de la base
    110 mm
  • Longitud a través del orificio
    93.6 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    131000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    87000 N
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RSAO
  • Cojinete de repuesto
    GNE80-XL-KRRB
  • UPC_NO
    4012802809077
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802809077
  • Peso
    57.68 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo