RCJ 40
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sellado de cubierta
Artículo MI #00597242
No. Fabricante RCJ 40
Precio244.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sellado de cubierta
Artículo MI #00597242
No. Fabricante RCJ 40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$244.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJ 40 4-BOLT FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6560 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Diámetro de longitud total
    3.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4400 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RCJ
  • Número de Upc del fabricante
    087796110571
  • UPC_NO
    087796110571
  • Peso
    5.28 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo