K.81111TVPB

JTEKT Koyo (NRB)
K.81111TVPB

Cojinete de empuje - 55 mm D.I., 78 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #00597258
No. Fabricante K.81111TVPB
Precio184.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
K.81111TVPB

Cojinete de empuje - 55 mm D.I., 78 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #00597258
No. Fabricante K.81111TVPB
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
Precio184.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K81111TVPB BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    4.80 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Material de la jaula
    Polímero
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.129 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga estática radial
    207 kN
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo