RCJ70
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 70 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00597259
No. Fabricante RCJ70
Precio658.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 70 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00597259
No. Fabricante RCJ70
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
Precio658.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJ70-XL BRIDA ALOJAMIENTO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    150 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    188 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44000 lbf
  • Longitud a través del orificio
    82.6 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    RCJ
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GE70KRRB
  • UPC_NO
    4012802795219
  • Peso
    15.1 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo