ZARF50115-TV

INA (Schaeffler)
ZARF50115-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 50 mm, 115 mm OD, ancho de 60 mm
Artículo MI #00597260
No. Fabricante ZARF50115-TV
Precio5,871.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZARF50115-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 50 mm, 115 mm OD, ancho de 60 mm
Artículo MI #00597260
No. Fabricante ZARF50115-TV
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
Precio5,871.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARF50115-TV-A BRG BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • RPM Máx.
    1200 rpm, 3600 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Serie
    ZARF
  • UPC_NO
    4012802440102
  • Peso
    5.54 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo