Motion
ZARF60150-TV

INA (Schaeffler)
ZARF60150-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 60 mm, 150 mm OD, ancho de 82 mm
Artículo MI #00597262
No. Fabricante ZARF60150-TV
Precio11,369.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZARF60150-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 60 mm, 150 mm OD, ancho de 82 mm
Artículo MI #00597262
No. Fabricante ZARF60150-TV
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
Precio11,369.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARF60150-TV-A

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    82 mm
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20700 lbf
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Serie
    ZARF
  • UPC_NO
    4012802440119
  • Peso
    12.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo