RCJ120
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 120 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597269
No. Fabricante RCJ120
Precio3,437.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 120 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597269
No. Fabricante RCJ120
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
Su precio$3,437.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJ120-XL-I 4 BRIDA DE PERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    240 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    305 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    131000 N
  • Longitud a través del orificio
    83 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RCJ
  • Cojinete de repuesto
    GE120-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802795110
  • Peso
    39.68 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo