Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno40 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.6560 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6563 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de orificioRecto
- SerieRCJT
- Número de Upc del fabricante087796205970
- UPC_NO087796205970
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt