ARN2557T2P5

NTN
ARN2557T2P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos de aguja de empuje de doble dirección - Tipo ARN
Artículo MI #00597307
No. Fabricante ARN2557T2P5
Precio2,382.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARN2557T2P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos de aguja de empuje de doble dirección - Tipo ARN
Artículo MI #00597307
No. Fabricante ARN2557T2P5
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
Precio2,382.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN2557T2P5 RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro exterior
    57 mm
  • Configuración
    Uno
  • Ancho general
    50 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7650 lbf
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018462
  • UPC_NO
    4547359018462
  • País de origen
    JP
  • Peso
    1.235 lb
  • Código de armonización
    8482.40.0000

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo