RTUE30-XL-I

INA (Schaeffler)
RTUE30-XL-I

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00597324
No. Fabricante RTUE30-XL-I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RTUE30-XL-I

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00597324
No. Fabricante RTUE30-XL-I
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RTUE30-XL-I

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Espaciado de ranura
    89 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Cojinete de inserto sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    114.5 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    RTUE
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    RTUE30
  • Número de Upc del fabricante
    4012802793789
  • Peso
    2.93 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19500 N
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo