Descripción general
- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas de eje Adecuadas para aplicaciones de alta velocidad Adecuadas donde se requiere un centrado preciso de las arandelas Las arandelas de la serie 811 están disponibles para cojinetes de empuje de rodillos de aguja
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCojinete de empuje de rodillo cilíndrico
- Diámetro interno55 mm
- MaterialAcero para cojinetes
- Diámetro exterior78 mm
- Ancho general78 mm
- RecubrimientoSin recubrimiento
- SerieWS
- Página de producto del fabricante
- Recubrimiento de acabadoSin
- Peso0.1808 lb
- DescripciónLas arandelas de eje para cojinetes de empuje cilíndricos y de rodillos de aguja se suministran como componentes separados. Están hechos de acero endurecido con rodamientos de carbono y cromo y tienen una superficie de canalización rectificada con precisión y un orificio de tierra. Las arandelas se pueden combinar con conjuntos de empuje de rodillo y jaula y arandelas de carcasa para crear cojinetes completos. SKF recomienda utilizar arandelas WS para aplicaciones de alta velocidad en las que se requiere un centrado preciso de las arandelas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.