Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno60 mm
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general7.50 mm
- Tipo de jaulaVentana
- Material del cojinete1074 Acero
- Material de la jaulaPolímero
- RPM Máx.3600 rpm
- Página de producto del fabricante
- Peso0.071 kg
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga estática radial281 kN
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C