Motion
K.81113TVPB

JTEKT Koyo (NRB)
K.81113TVPB

Cojinete de empuje - 65 mm D.I., 90 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #00597439
No. Fabricante K.81113TVPB
Precio191.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
K.81113TVPB

Cojinete de empuje - 65 mm D.I., 90 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #00597439
No. Fabricante K.81113TVPB
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
Precio191.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K81113TVPB BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    7.50 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Material de la jaula
    Polímero
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.126 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga estática radial
    305 kN
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo