Motion
WS81116
Arandela de empuje - Empuje cilíndrico de rodillo, 80 mm Diámetro interno, 105 mm Diámetro externo, 5.75 mm Ancho
Artículo MI #00597443
No. Fabricante WS81116
Precio83.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Empuje cilíndrico de rodillo, 80 mm Diámetro interno, 105 mm Diámetro externo, 5.75 mm Ancho
Artículo MI #00597443
No. Fabricante WS81116
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
Su precio$83.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WS81116

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Número de pieza del cojinete compatible
    811, 812, 893, 894
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje cilíndrico de rodillos
  • UPC_NO
    4012802713060
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    5.8 mm
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Peso
    0.43 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo