Motion
FB3S216E
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.0000 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de labio E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00597595
No. Fabricante FB3S216E
Precio148.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.0000 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de labio E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00597595
No. Fabricante FB3S216E
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
Su precio$148.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB3S216E FLG DE 3-BOLT DE COLOR BLANCO FB3-S216E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Número de cojinete
    SG216ELPA
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Diámetro de longitud total
    2.7500 pulg.
  • Altura total
    1.5300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-29/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FB3S216E - FB3S216E
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida 3-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    6800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327445522
  • UPC_NO
    662327445522
  • Peso
    1.66 lb
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Espaciado entre orificios de pernos
    1.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo