Motion
FB3S220E
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de labio E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00597598
No. Fabricante FB3S220E
Precio170.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de labio E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00597598
No. Fabricante FB3S220E
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
Su precio$170.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB3S220E BRILLANTE BLK FB3-S220E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, servicio intermedio, bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Número de cojinete
    SG220ELPA
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    1.9500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-59/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FB3S220E - FB3S220E
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida 3-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327445553
  • UPC_NO
    662327445553
  • Peso
    3.8 lb
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo