Motion
FC3S226E
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-5/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #00597605
No. Fabricante FC3S226E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-5/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #00597605
No. Fabricante FC3S226E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3S226E BRILLANTE BLK FC3-S226E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 5/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Funcionamiento libre, 10% relleno de grasa

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3750 pulg.
  • Número de cojinete
    SG226ELPA
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Ancho de la carcasa
    7/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Diámetro del piloto
    3 5/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    FC3S
  • Longitud del orificio
    1-49/64 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Número de Upc del fabricante
    662327670221
  • UPC_NO
    662327670221
  • Peso
    1 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo