Motion
FC3S228E
Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de servicio intermedio, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Artículo MI #00597607
No. Fabricante FC3S228E
Price$255.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de servicio intermedio, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Artículo MI #00597607
No. Fabricante FC3S228E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$255.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3S228E FLG PILOTADO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de Upc del fabricante
    662327669560
  • Peso
    3.60 lb
  • Altura total
    2.0200 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo