Motion
WFB3S216E
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de sello de reborde E
Artículo MI #00597622
No. Fabricante WFB3S216E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de sello de reborde E
Artículo MI #00597622
No. Fabricante WFB3S216E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WFB3S216E BRILLANTE BLK WFB3-S216E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa revestida de nailon

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.6250 pulg.
  • Número de cojinete
    SG216ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Diámetro de longitud total
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-29/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de nailon
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327641061
  • Peso
    2 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo