Motion
BC6-16AZZ

NTN
BC6-16AZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 16 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00597624
No. Fabricante BC6-16AZZ
Precio32.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BC6-16AZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 16 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00597624
No. Fabricante BC6-16AZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BC6-16AZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    BC6-16AZZ
  • UPC_NO
    4547359463071
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción
    BC6-16AZZ BALL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 6 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 16 mm y un ancho total de 6 mm para aplicaciones radiales pequeñas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos