Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de tracción central de ranura ancha de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho de la carcasa1 9/16 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.2500 pulg.
- SerieTH3S200
- Cojinete de repuestoUG220HL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3S220E
- Número de Upc del fabricante662327669607
- Peso4.10 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla207
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida