Descripción general
Descripción del fabricante
TH3S222E UNIDAD T-U TH3-S222E
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/8", servicio intermedio, bloque de tracción central de ranura ancha de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho de la carcasa1 9/16 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.2500 pulg.
- Serie200
- Cojinete de repuestoSG222ELPA
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la jaulaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3S222E
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327669621
- UPC_NO662327669621
- Peso3.80 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla207
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Manual de instrucciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad