Motion
10426312
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.5000 pulg., diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio normal, 0.6875 pulg. Ranura
Artículo MI #00597635
No. Fabricante 10426312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.5000 pulg., diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio normal, 0.6875 pulg. Ranura
Artículo MI #00597635
No. Fabricante 10426312
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3S224E UNIDAD DE CONTAMINACIÓN
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2", servicio intermedio, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    4.0000 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2 1/16 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.6300 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    UG224EL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3S224E
  • Número de Upc del fabricante
    662327444426
  • UPC_NO
    662327444426
  • Peso
    5.28 lb
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    208
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0367 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo